Frez do gwintów z płytkami wymiennymi z chwytem cylindrycznym z węglików spiekanych

Nr art.: 3346923
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Liczba płytek skrawających 1
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 155,6 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3346923
EAN / GTIN 7291075377644
Numer producenta 3346923
Numer L L24090 316

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 1/2″, długość całkowita (OAL): 6 126 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 551 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość całkowita (OAL): 6 126 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie