MTE D0.50-1-C.375C-14 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3346923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 1
Počet vyměnitelných břitových destiček 1
Provedení stopky válcová stopka
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 155,6 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních / vnějších závitů
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346923
EAN / GTIN 7291075377644
Číslo výrobce 3346923
L-číslo L24090 316

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1/2″, OAL (OAL) 6,126″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 6.126″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny