{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| ISO-Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Anzahl Schneiden umfangseitig Z | 1 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 155,6 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Référence article | 3346923 | |
| EAN / GTIN | 7291075377644 | |
| Réf. fabricant | 3346923 | |
| Article hors catalogue | L24090 316 |