{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Maks. długość ostrzy | 21 mm | |
| Frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 29,97 mm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3326929 | |
| EAN / GTIN | 7291075380279 | |
| Numer producenta | 3326929 | |
| Numer L | L24090 305 |