MTFLE D1.75-4-1.0-21 Extern Meertands schroefdraad Shell Mills

Artikelnummer: 3326929
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3326929
EAN/GTIN 7291075380279
Nummer fabrikant 3326929
L-nummer L24090 305

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 2-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,18″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-3/4″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,827″
  • doorlating (NOF): 4
  • totale lengte (OAL): 2-3/4″
  • bruikbare lengte (LU): 1,18″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles