{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | MILLTHREAD | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka břitu max. | 21 mm | |
| Typ frézy ISO | Zavitova freza | |
| Počet břitů po obvodu | 4 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 29,97 mm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 3326929 | |
| EAN / GTIN | 7291075380279 | |
| Číslo výrobce | 3326929 | |
| L-číslo | L24090 305 |