Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek

Nr art.: 33251
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 171,71 PLN /szt.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych; Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 000 mm
Szerokość taśmy 19 mm
Kolor taśmy Czarny; Żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 70 mm
Szerokość obudowy/ramy 40 mm
Wysokość obudowy/ramy 80 mm
Kolor obudowy/ramy Czarny; Czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 70 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Wys. całkowita 80 mm
Magnetyczne tak
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33251
EAN / GTIN 4010995332518
Numer producenta 33251
Numer L L60070 4581
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 80 x 70 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do mierzenia i oznaczania odległości.
  • Materiał: Stalowa taśma miernicza
  • Dokładność to kwestia o najwyższym priorytecie na każdym placu budowy. Niestety urządzenia pomiarowe zajmują wiele miejsca i często są nieporęczne. Dzięki wbudowanemu zaczepowi na pasek taśmę mierniczą firmy Wiha można zahaczyć o spodnie robocze, tak aby zawsze była pod ręką. Taśma ta przekonuje także systemem automatycznej blokady. Za jego sprawą taśma miernicza pozostaje w żądanej pozycji i może zostać zwinięta w łagodny, kontrolowany sposób naciśnięciem kciuka na przycisk dzięki wewnętrznej sprężynie. Ponadto ergonomiczny kształt obudowy oraz antypoślizgowa powierzchnia zwiększają komfort pomiarów na placu budowy i zapobiegają przypadkowemu wyślizgnięciu się taśmy z ręki. Mocny magnes w haczyku końcowym sprawia, że taśma miernicza firmy Wiha przylega do wszystkich metalowych powierzchni, ułatwia pracę i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych pomocy. Żółta taśma stalowa umożliwia łatwe odczytywanie wyników pomiaru, nawet w warunkach słabego oświetlenia.
  • Klasa dokładności II 2014/32/UE art. 17 (CE/MID)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 40 mm
  • wysokość (mm): 80 mm
  • Długość całkowita (мм): 70 mm
  • Długość Taśma miernicza (mm): 5000 mm
  • Szeroki Taśma miernicza (mm): 19 mm
  • Taśma miernicza (Długość x Szeroki) (mm): 5000 x 19
  • z baterią / akumulatorem: Nie