• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rolmaat 5m met riemclip

Artikelnummer: 33251
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 34,00 / st.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 33251
EAN/GTIN 4010995332518
Nummer fabrikant 33251
L-nummer L60070 4581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Auto-Lock-systeem houdt het rolmaat in iedere positie vast.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Meetcomfort dankzij ergonomische vorm en antislip materiaal.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Sterke magneet garandeert hechting aan alle metalen oppervlakken.
  • Bespaart tijd: Snelle en eenvoudige aflezing van de meetwaarde dankzij stevig, contrastrijk stalen meetlint.
  • Afmetingen product: 5m x 19mm
  • Toepassing: Voor het afmeten en markeren van afstanden.
  • Materiaal: Stalen meetlint
  • Nauwkeurigheid heeft op iedere bouwplaats de hoogste prioriteit. Helaas heeft meetapparatuur veel opbergruimte nodig en zijn ze vaak onhandzaam ontworpen. De rolmaat van Wiha kan dankzij de geïntegreerde riemclip aan iedere werkbroek bevestigd worden, zodat het op ieder moment bij de hand en gebruiksklaar is. Bovendien overtuigt het met een Auto-Lock-systeem. Zo blijft de rolmaat langdurig in positie en kan het met behulp van de duimvergrendelingstoets dankzij een interne high performance-veer, zacht en gecontroleerd worden teruggetrokken. Daarnaast maakt zijn ergonomische vorm alsmede een antislip-plaat hoog meetcomfort op de bouwplaats mogelijk en wordt gegarandeerd dat de rolmaat niet per ongeluk uit de hand glijdt. Dankzij een sterke magneet in de eindhaak hecht de rolmaat van Wiha aan alle metalen oppervlakten en wordt uw werk zo vergemakkelijkt zonder verdere hulp. Het geel gekleurde stalen meetlint maakt het eenvoudige aflezen van de meetresultaten mogelijk, ook in slecht verlichte werksituaties.
  • Meetnauwkeurigheidsklasse II 2014/32/EU art. 17 (CE/MID)

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 40 mm
  • hoogte (mm): 80 mm
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • Lengte Rolmaat (mm): 5000 mm
  • Breed Rolmaat (mm): 19 mm
  • Rolmaat (Lengte x Breed) (mm): 5000 x 19
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee