Målebånd 5 m med bælteklips

Art.-nr.: 33251
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 253,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Politik / mærkning CE-mærkning; direktivet om måleinstrumenter
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 5.000 mm
Båndbredde 19 mm
Båndfarve gul; sort
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 70 mm
Hus/ramme, bredde 40 mm
Hus/ramme, højde 80 mm
Hus/ramme, farve rød; sort
Materiale Stål; kunststof
Samlet længde 70 mm
Totalbredde 40 mm
Samlet højde 80 mm
Magnetisk ja
Med visningsvindue ja
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33251
EAN/GTIN 4010995332518
Producentnummer 33251
L-nummer L60070 4581
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Opfylder dine ønsker: Auto-Lock-systemet fastholder målebåndet i alle positioner.
  • Letter arbejdet: Målekomfort takket være ergonomisk form og skridsikkert materiale.
  • Letter håndteringen: En kraftig magnet i endekrogen garanterer godt greb på alle metaloverflader.
  • Sparer tid: Hurtig og enkel aflæsning af måleværdien takket være stabilt og kontrastrigt stålmålebånd.
  • Produktets dimensioner: 5m x 19mm
  • Anvendelse: Til opmåling og markering af afstande.
  • Materiál: Stålmålebånd
  • Nøjagtighed har højeste prioritet på enhver byggeplads. Desværre kræver måleudstyr meget opbevaringsplads og er ofte besværligt at håndtere, Målebåndet fra Wiha kan takket være den integrerede bælteklips anbringes på alle arbejdsbukser, så det altid er tilgængeligt og klar til arbejdet. Desuden imponerer det med sit Auto-Lock-system. Dermed fastholdes målebåndet altid i sin position og kan takket være den indvendige højtydende fjeder trækkes forsigtigt og kontrolleret tilbage ved hjælp af tommellåseknappen. Desuden sørger den ergonomiske form og skridsikre overflade for høj målekomfort på byggepladsen og sikrer, at målebåndet ikke glider ud af hånden ved et uheld. Takket være en kraftig magnet i endekrogen sidder målebåndet fra Wiha godt fast på alle metaloverflader og gør dermed arbejdet lettere. Det gule stålmålebånd gør det nemt at aflæse måleresultaterne, også under arbejdsforhold med dårlig belysning.
  • Nøjagtighedsklasse II 2014/32/EU art. 17 (CE/MID)

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Bredde (mm): 40
  • højde (mm): 80
  • Total længd (mm): 70
  • Længde Målebånd (mm): 5000
  • Bred Målebånd (mm): 19
  • Målebånd (Længde x Bred) (mm): 5000 x 19
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej