Meracia páska 5m so sponou na opasok

Č. pol.: 33251
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 34,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 33251
EAN/GTIN 4010995332518
Číslo výrobcu 33251
Číslo L L60070 4581
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Spĺňa vaše potreby: Systém automatického uzamknutia drží meracie pásmo v každej polohe.
  • Zjednodušuje vašu prácu: Komfort merania vďaka ergonomickému tvaru a protišmykovej materiál.
  • Uľahčuje manipuláciu: Silný magnet na koncovom háku zaručuje priľnavosť ku všetkým kovovým povrchom.
  • Šetrí čas: Rýchle a jednoduché čítanie nameranej hodnoty vďaka stabilnej, vysokokontrastnej oceľovej meracej páske.
  • Rozmery výrobku: 5 m x 19 mm
  • Použitie: Pre meranie a značenie vzdialeností.
  • Materiál: Oceľové meracie pásmo
  • Presnosť je najvyššou prioritou na každom stavenisku. Meracie prístroje bohužiaľ vyžadujú veľa úložného priestoru a sú často navrhnuté tak, aby boli neskladné. Meracie pásmo od spoločnosti Wiha je možné pripevniť k akýmkoľvek pracovným nohaviciam vďaka integrovanej spone na opasok, takže je vždy praktické a pripravené na použitie. Je tiež vybavený systémom automatického uzamknutia. To znamená, že pásková meracia páska zostáva trvale v polohe a vďaka vnútornej pružine s vysokým výkonom ju môžete jemne a kontrolovane potiahnuť pomocou tlačidla uzamknutia palca. Navyše jeho ergonomický tvar a protišmykový štít umožňujú vysoký komfort merania na stavenisku a zaisťujú, že meracia páska sa náhodne nevysunie z ruky. Vďaka silnému magnetu v koncovom háku sa páska Wiha drží na všetkých kovových povrchoch, čo uľahčuje prácu bez ďalšej pomoci. Žltá farebná oceľová páska umožňuje jednoduché čítanie výsledkov merania, a to aj v zle osvetlených pracovných situáciách.
  • Trieda presnosti II 2014/32/EÚ článok 17 (CE/MID)

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • šírka (mm): 40 mm
  • Výška (mm): 80 mm
  • celková dĺžka (mm): 70 mm
  • Dĺžka meracej pásky (mm): 5000 mm
  • šírka meracie pásmo (mm): 19 mm
  • Rozmery pásky (dĺžka x šírka) (mm): 5000 x 19
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka