Bandă de măsurare 5m cu clemă de curea

Cod articol.: 33251
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 34,00 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Politică / etichetare Directiva privind mijloacele de măsurare; Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5.000 mm
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii galben; negru
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 70 mm
Lățime carcasă/cadru 40 mm
Înălțime carcasă/cadru 80 mm
Culoare carcasă/cadru negru; roşu
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 70 mm
Lăţimea totală 40 mm
Înălţimea totală 80 mm
Magnetic da
Cu fereastra de vizualizare da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 33251
EAN / GTIN 4010995332518
Număr producător 33251
L-Număr L60070 4581
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Răspunde nevoilor dumneavoastră: Sistemul Auto-Lock menține banda de măsurare ferm în orice poziție
  • Vă simplifică munca: confort de măsurare datorită formei ergonomice și materialului antiderapant
  • Facilitează manipularea: magnetul puternic din cârligul de capăt garantează aderența la toate suprafețele metalice
  • Economisește timp: Citirea rapidă și ușoară a valorii măsurate datorită benzii de măsurare din oțel stabil și cu contrast ridicat
  • Dimensiuni: 5m x 19mm Aplicație: Pentru măsurarea și marcarea distanțelor
  • Material: Bandă de măsură din oțel Precizia este o prioritate absolută pe orice șantier de construcții
  • Din nefericire, instrumentele de măsurare necesită mult spațiu de depozitare și sunt adesea concepute pentru a fi greu de manevrat
  • Banda de măsurat de la Wiha poate fi atașată la orice pantalon de lucru datorită clemei de centură integrate, astfel încât să fie întotdeauna la îndemână și gata de utilizare
  • De asemenea, dispune de un sistem de blocare automată convingător
  • Acest lucru înseamnă că măsura rămâne permanent în poziție și poate fi trasă înapoi ușor și controlat cu ajutorul butonului de blocare a degetului mare, datorită arcului intern de înaltă performanță
  • În plus, forma sa ergonomică și scutul antiderapant asigură un nivel ridicat de confort de măsurare pe șantierul de construcții și garantează că metrul nu alunecă accidental din mână
  • Datorită unui magnet puternic din cârligul de capăt, banda de măsurare de la Wiha aderă la toate suprafețele metalice și vă facilitează astfel munca fără ajutor suplimentar
  • Banda de măsurare din oțel de culoare galbenă facilitează citirea rezultatelor măsurătorilor, chiar și în situații de lucru slab iluminate
  • Clasa de precizie II 2014/32/UE art
  • 17 (CE/MID)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 40 mm
  • Înălțime (mm): 80 mm
  • Lungime totală (mm): 70 mm
  • Lungimea benzii de măsurare (mm): 5000 mm
  • Bandă de măsurare a lățimii (mm): 19 mm
  • Măsurătoare bandă (lungime x lățime) (mm): 5000 x 19
  • Cu baterie / baterie: Nr