• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maßband 5m mit Gürtelclip

Artikel-Nr.: 33251
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 34,00 € /Stk.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung; Messgeräterichtlinie
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 5 000 mm
Bandbreite 19 mm
Bandfarbe gelb; schwarz
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 70 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 40 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 80 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe rot; schwarz
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 70 mm
Breite gesamt 40 mm
Höhe gesamt 80 mm
magnetisch ja
mit Sichtfenster ja
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33251
EAN / GTIN 4010995332518
Herstellernummer 33251
L-Nummer L60070 4581
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Auto-Lock-System hält das Maßband in jeder Position fest.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Messkomfort dank ergonomischer Form und rutschfestem Material.
  • Erleichtert die Handhabung: Starker Magnet im Endhaken garantiert Haftung an allen Metalloberflächen.
  • Spart Zeit: Schnelle und einfache Ablesung des Messwerts dank stabilem, kontrastreichem Stahlmaßband.
  • Maße Produkt: 5m x 19mm
  • Anwendung: Zum Abmessen und Markieren von Abständen.
  • Material: Stahlmaßband
  • Genauigkeit hat auf jeder Baustelle höchste Priorität. Leider benötigen Messgeräte viel Stauraum und sind des Öfteren unhandlich konzeptioniert. Das Maßband von Wiha kann dank integriertem Gürtelclip an jeder Arbeitshose angebracht werden, sodass es jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Außerdem überzeugt es mit einem Auto-Lock-System. So bleibt das Maßband dauerhaft in Position und kann per Daumenverriegelungstaste dank innenliegender Hochleistungsfeder, sanft und kontrolliert zurück gezogen werden. Zudem ermöglicht seine ergonomische Form sowie ein Anti-Rutsch-Schild hohen Messkomfort auf der Baustelle und stellt sicher, dass das Maßband nicht versehentlich aus der Hand gleitet. Dank eines starken Magnets im Endhaken haftet das Maßband von Wiha an allen Metalloberflächen und erleichtert so ihre Arbeit ohne weitere Hilfestellung. Das gelb gefärbte Stahlmaßband ermöglicht das einfache Ablesen der Messergebnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitssituationen.
  • Genauigkeitsklasse II 2014/32/EU Art. 17 (CE/MID)

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 40 mm
  • Höhe (mm): 80 mm
  • Gesamtlänge (mm): 70 mm
  • Länge Maßband (mm): 5000 mm
  • Breite Maßband (mm): 19 mm
  • Maßband (Länge x Breite) (mm): 5000 x 19
  • mit Batterie / Akku: Nein