Merilni trak 5 m z zaponko za pas

Št. art.: 33251
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 34,00 € /kos.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Smernica/oznaka direktiva o merilnih instrumentih; oznaka CE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Skala milimeter
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 5.000 mm
Širina traku 19 mm
Barva traku rumena; črna
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 70 mm
Širina ohišja/okvirja 40 mm
Višina ohišja/okvirja 80 mm
Barva ohišja/okvirja rdeča; črna
Material Jeklo; umetne mase
Skupna dolžina 70 mm
Celotna širina 40 mm
Celotna višina 80 mm
Magnetno Da
Z okencem Da
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33251
EAN/GTIN 4010995332518
Številka proizvajalca 33251
L-število L60070 4581
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Ustreza vašim potrebam: sistem Auto-Lock trdno drži merilni trak v vsakem položaju
  • Poenostavlja delo: udobje pri merjenju zaradi ergonomske oblike in nedrsečega materiala
  • Lažje rokovanje: močan magnet v končnem kavlju zagotavlja oprijem na vse kovinske površine
  • Prihranek časa: Hitro in enostavno odčitavanje izmerjene vrednosti zaradi stabilnega jeklenega merilnega traku z visokim kontrastom
  • Dimenzije: 5m x 19mm Uporaba: Za merjenje in označevanje razdalj
  • Material: Jekleni merilni trak Natančnost je najpomembnejša prednostna naloga na vsakem gradbišču
  • Žal merilna orodja zahtevajo veliko prostora za shranjevanje in so pogosto zasnovana tako, da so okorna
  • Merilni trak Wiha lahko zaradi vgrajene sponke za pas pritrdite na vse delovne hlače, tako da je vedno pri roki in pripravljen za uporabo
  • Ima tudi prepričljiv sistem samodejnega zaklepanja
  • To pomeni, da merilni trak ostane trajno v položaju, zaradi notranje visoko zmogljive vzmeti pa ga je mogoče z gumbom za zaklepanje palca nežno in nadzorovano potegniti nazaj
  • Poleg tega njegova ergonomska oblika in protizdrsna zaščita zagotavljata visoko raven udobja pri merjenju na gradbišču in zagotavljata, da merilni trak ne zdrsne iz roke
  • Zaradi močnega magneta v končnem kavlju se merilni trak Wiha prilega vsem kovinskim površinam in vam tako olajša delo brez dodatne pomoči
  • Jekleni merilni trak rumene barve omogoča enostavno branje rezultatov meritev tudi v slabo osvetljenih delovnih prostorih
  • Razred natančnosti II 2014/32/EU, člen 17 (CE/MID)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 40 mm
  • Višina (mm): 80 mm
  • delovna dolžina (mm): 70 mm
  • Dolžina merilnega traku (mm): 5000 mm
  • merilni trak širina (mm): 19 mm
  • Dolžina traku (dolžina x širina) (mm): 5000 x 19
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne