Měřicí pásmo 5 m s klipsem na opasek

Artiklové číslo: 33251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Směrnice o měřicích zařízeních; Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 000 mm
Šířka pásu 19 mm
Barva pásu Černá; Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 70 mm
Šířka krytu/rámu 40 mm
Výška krytu/rámu 80 mm
Barva krytu/rámu Černá; červená
Materiál ocel; plast
Celková délka 70 mm
Celková šířka 40 mm
Celková výška 80 mm
Magnetický ano
S okénkem pro prohlížení ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33251
EAN / GTIN 4010995332518
Číslo výrobce 33251
L-číslo L60070 4581
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Systém Auto-Lock přidržujte měřicí pásmo v libovolné poloze
  • Usnadní vám práci.: Pohodlné měření díky ksgonomickému tvaru a protiskluzovému matksiálu
  • Usnadňuje manipulaci: Silný magnet v koncovém háčku zaručuje uchycení ke všem kovovým povrchům
  • Šetří čas: Rychlé a snadné odečítání naměřené hodnoty díky stabilnímu a kontrastnímu ocelovému měřicímu pásmu
  • Dimensions: 5 m × 19 mm Použití: K měření a označování vzdáleností
  • Matksial: Ocelové měřicí pásmo Přesnost má na každé stavbě nejvyšší prioritu
  • Měřicí přístroje bohužel vyžadují spoustu úložného prostoru a kromě toho bývají i dost neohrabané
  • Díky integrovanému klipsu na opasek uchytíte měřicí pásmo Wiha na každé pracovní kalhoty, tak abyste ho měli neustále po ruce a bylo připravené k použití
  • Kromě toho vás přesvědčí i systémem Auto-Lock
  • Měřicí pásmo s ním trvale zůstává v nastavené poloze
  • Díky vnitřní vysoce výkonné pružině ho pak můžete jemně a kontrolovaně navinout stisknutím aretačního knoflíku
  • ksgonomický tvar a protiskluzový štítek jsou navíc zárukou pohodlného měření na stavbě
  • Mimo to zároveň zajišťují, že vám měřicí pásmo nechtěně nevyklouzne z dlaně
  • Díky silnému magnetu na koncovém háčku se měřicí pásmo Wiha přichytí ke všem kovovým povrchům
  • Tím vám bez nutnosti dalších pomůcek usnadní práci
  • Žluté ocelové měřicí pásmo umožňuje snadno odečítat výsledky měření, a to i při špatném osvětlení na pracovišti
  • Třída přesnosti II podle směrnice 2014/32/EU čl
  • 17 (CE/MID)

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 40 mm
  • výška (mm): 80 mm
  • Celková délka (mm): 70 mm
  • Délka Měřicí pásmo (mm): 5000 mm
  • široký Měřicí pásmo (mm): 19 mm
  • Měřicí pásmo (Délka x široký) (mm): 5000 x 19
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne