Steering wheel puller for steering wheels with narrow pull slots, up to 83 mm spread

Nr art.: 33
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33
EAN / GTIN 4021176014208
Numer producenta 33
Numer L L80010 963
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 2-jaw puller is used for removing steering wheels with narrow pull slots. The two short jaws are ideally suited for sports steering wheels. The long jaws are used for standard steering wheels. Due to their construction, the jaws are adjustable in any direction. Thanks to the slim design of the puller, it can reach into narrow pull slots to disassemble the steering wheel or other hard-to-reach components.
  • Anti-slip safety (spindle neck) at the spindle head for safe working with wrench.
  • Spindle outlet to protect the thread

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 123 mm
  • Total width [inch]: 4 13/16
  • Total depth [mm]: 25 mm
  • Total depth [inch]: 1
  • Total height [mm]: 155 mm
  • Total height [inch]: 6 1/8
  • Width across flats [mm]: 17 mm
  • Thread dimension: M14 x 1,5
  • Span outside pull-off (min.) [mm]: 41 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch]: 3 1/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch]: 1 5/8
  • Span outside pull-off (max.) [mm]: 83 mm
  • Clamping depth, external puller [mm]: 122 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 5 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/16
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 7 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1/4
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 4 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 3/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 11 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 7/16
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 5 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 3/16
  • Reversible puller hooks: No
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: Yes
  • Separation diameter (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Fork opening [mm]: -