Extractor de volante para volantes con ranuras estrechas, hasta 83 mm de alcance máximo

N.º do artigo: 33
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 33
EAN/GTIN 4021176014208
Número do fabricante 33
Número L L80010 963
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor de volante de 2 brazos se utiliza para extraer volantes con ranuras de extracción estrechas. Los dos brazos de extracción cortos son ideales para volantes deportivos. Los brazos de extracción largos se utilizan en volantes estándar. Debido a su construcción, los brazos son ajustables en cualquier dirección. Gracias al diseño delgado del extractor, se puede acceder a ranuras de extracción estrechas para desmontar el volante u otros componentes difíciles de alcanzar.
  • Dispositivo antideslizante en la cabeza del husillo para trabajar con seguridad con una llave inglesa
  • Salida del husillo para proteger la rosca

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 123 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 13/16
  • Profundidad total [mm]: 25 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 1
  • Altura total [mm]: 155 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 41 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 1/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1 5/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 83 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 122 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 7 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 4 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 3/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 11 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 7/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura de horquilla [mm]: -

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados