Ratsaftrækker til rat med smalle aftrækkerhuller, op til 83 mm spændvidde

Art.-nr.: 33
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 33
EAN/GTIN 4021176014208
Producentnummer 33
L-nummer L80010 963
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede aftrækker bruges til at trække rattet af med smalle aftrækker slidser. De to korte aftrækkerben er ideelle til sportsringe. De lange aftrækkerben bruges til standardrat. På grund af deres konstruktion kan benene justeres i alle retninger. Takket være aftrækkerens slanke design kan der trækkes i smalle aftrækker slidser for at afmontere rattet eller andre svært tilgængelige komponenter.
  • Skridsikring på spindelhoved for sikkert arbejde med skruenøgle
  • Spindelafløb til beskyttelse af gevindet

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 123 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 4 13/16
  • Samlet dybde [mm]: 25 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1
  • Samlet højde [mm]: 155 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 41 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 1/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 5/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 83 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 122 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 7 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1/4
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 4 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 3/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 11 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 7/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/16
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gaffelåbning [mm]: -