Snemalec volana za volanske obroče z ozkimi režami za snemanje, širina vpenjanja do 83 mm

Št. art.: 33
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 33
EAN/GTIN 4021176014208
Številka proizvajalca 33
L-število L80010 963
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni snemalec volana se uporablja za snemanje volanskih koles z ozkimi režami za snemanje. Dve kratki nogi izvlečnega mehanizma sta idealni za športne volanske obroče. Dolgi nogi izvlečnega mehanizma se uporabljata za standardne volanske obroče. Zaradi svoje zasnove se lahko noge nastavijo v katero koli smer. Zaradi tanke zasnove izvlečne noge je mogoče seči v ozke reže izvlečne noge in odstraniti volan ali druge težko dostopne sestavne dele.
  • Zaščita proti zdrsu na glavi vretena za varno delo s ključi
  • Odmik vretena za zaščito navoja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 123 mm
  • Celotna širina [palec]: 4 13/16
  • Skupna globina [mm]: 25 mm
  • Skupna globina [palec]: 1
  • Skupna višina [mm]: 155 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 1/8
  • Panoga: GOSPODARSKA VOZILA, motorna vozila, električna, industrijska
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 41 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3 1/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1 5/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 83 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 122 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 7 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1/4
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 4 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 3/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 11 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 7/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Odprtina vilic [mm]: -