Extracteur de volant pour volants avec fentes d'extraction étroites, jusqu'à 83 mm capacité de serrage

Réf.: 33
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 33
EAN / GTIN 4021176014208
Réf. fabricant 33
Article hors catalogue L80010 963
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur 2-bras pour volant est utilisé pour retirer les volants avec des fentes de traction étroites. Les deux courtes griffes d'extraction sont idéales pour les volants de sport. Les longues griffes d'extraction sont utilisées pour les volants standards. En raison de leur construction, les griffes peuvent être ajustées dans toutes les directions. Grâce à la conception élancée de l'extracteur, il peut être inséré dans des fentes de traction étroites pour démonter le volant ou d'autres composants difficiles d'accès.
  • Dispositif anti-dérapant au niveau de la broche pour travailler en toute sécurité avec une clé à molette
  • Sortie de broche pour la protection du filetage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 123 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 13/16
  • Profondeur totale [mm]: 25 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1
  • Hauteur totale [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Dimension du filetage: M14 x 1,5
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 41 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3 1/4
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 5/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 83 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 122 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 7 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1/4
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 4 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 3/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 11 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 7/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/16
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ouverture de fourche [mm]: -