Extractor de volan pentru volane cu fante de extragere înguste, cu lățime de prindere de până la 83 mm

Cod articol.: 33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 33
EAN / GTIN 4021176014208
Număr producător 33
L-Număr L80010 963
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de volan cu 2 brațe este utilizat pentru extragerea volanelor cu fante de extragere înguste. Cele două picioare scurte ale extractorului sunt ideale pentru volanele sport. Picioarele lungi ale extractorului sunt utilizate pentru volanele standard. Datorită designului lor, picioarele pot fi ajustate în orice direcție. Datorită designului subțire al extractorului, este posibil să ajungeți în fantele de extragere înguste pentru a scoate volanul sau alte componente greu accesibile.
  • Protecție anti-alunecare pe capul fusului pentru lucrul în siguranță cu chei
  • Extindere a fusului pentru a proteja filetul

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 123 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 13/16
  • Adâncime totală [mm]: 25 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1
  • Înălțimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 1/8
  • Sectorul: VEHICULE COMERCIALE, autovehicule, electrice, industriale
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 41 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 1/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1 5/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 83 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 122 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 7 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 4 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 3/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 11 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 7/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Deschiderea furcii [mm]: -