Stahovák volantu s úzkými drážkami stahováku, šířka upnutí až 83 mm

Artiklové číslo: 33
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 33
EAN / GTIN 4021176014208
Číslo výrobce 33
L-číslo L80010 963
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný stahovák kol se používá ke stahování kol s úzkými drážkami stahováku. Dvě krátká ramena stahováku jsou ideální pro sportovní volanty. Dlouhé čelisti stahováku se používají pro standardní volanty. Díky jejich konstrukci lze nohy nastavit v libovolném směru. Díky úzkému provedení stahováku je možné dosáhnout do úzkých drážek stahováku a vyjmout volant nebo jiné těžko přístupné součásti.
  • Protiskluzová ochrana na hlavě vřetena pro bezpečnou práci s klíčem.
  • Vyjetí vřetena pro ochranu závitu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 123 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 13/16
  • Celková hloubka [mm]: 25 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1
  • Celková výška [mm]: 155 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/8
  • Obor: UŽITKOVÁ VOZIDLA, motorová vozidla, elektrická, průmyslová
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 41 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 1/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 83 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 122 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 7 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1/4
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 4 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 3/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 11 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 7/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Otvor vidlice [mm]: -