Estrattore per volante per volanti con estrattore con scanalature strette, fino a 83 mm capacità di serraggio

Codice art.: 33
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 33
EAN / GTIN 4021176014208
Codice del produttore 33
Numero-L L80010 963
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore per volante a 2 bracci viene utilizzato per rimuovere volanti con fessure di estrazione strette. I due bracci estrattori corti sono ideali per i volanti sportivi. I bracci estrattori lunghi vengono utilizzati sui volanti standard. Grazie alla loro costruzione, i bracci possono essere regolati in tutte le direzioni. Grazie alla struttura slanciata dell'estrattore, è possibile afferrare in fessure di estrazione strette per smontare il volante o altri componenti di difficile accesso.
  • Dispositivo antiscivolo sulla testa del mandrino per lavorare in sicurezza con la chiave inglese
  • Protezione del mandrino per il filetto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 123 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 13/16
  • Profondità totale [mm]: 25 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1
  • Altezza totale [mm]: 155 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 41 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 1/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 5/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 83 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 122 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 1/2 , 5 1/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 7 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1/4
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 4 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 11 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 7/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/16
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 41 mm - 83 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura forcella [mm]: -