{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stożek Morse’a | MK3 | |
| ⌀ korpusu D | 60 mm | |
| długość użytkowa B | 95 mm | |
| największa ⌀ kła A | 25 mm | |
| maksymalne bicie | 0,005 mm | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| do detali o masie | 300 kg | |
| Rodzaj produktu | kieł centrujący |
| Numer artykułu | 321405 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197720948 | |
| Numer producenta | 321405 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |