{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina | 176 mm | |
| Premer glave | 60 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice | 60 stopinj | |
| Največji premer konice | 25 mm | |
| Dolžina konice | 24 mm | |
| Z blaženjem udarcev | da | |
| Hod vzmeti | 28 mm | |
| Uporabna dolžina | 95 mm | |
| Teža obdelovanca maks. | 300 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 1,3 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 321405 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197720948 | |
| Številka proizvajalca | 321405 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |