Otočný soustružnický hrot tlumen proti nárazům, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 321405 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 176 mm
Průměr hlavy D 60 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 25 mm
Délka špičky L3 24 mm
Užitná délka L2 95 mm
S absorpcí nárazů ano
Dráha pružiny 28 mm
Obrobek hmotnost max. 300 kg
Maximální otáčky 5 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Použití Soustružení
Hmotnost 1,3 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Číslo výrobce 321405 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°.
  • Odpružení otočného hrotu pro kompenzaci tlaku a délky, tlumí nárazy.
  • Otočný hrot z prokalené nástrojové oceli, zabroušený s lícováním v ložisku.
  • Přesná válečková ložiska s mazáním pro celou dobu životnosti.
  • Těsnicí kroužek ložiska brání proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Extrémně tuhé provedení s dodatečným uložením stopky.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.

Precizní provedení.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

  • Pro tlumení rázového zatížení.
  • Pro kompenzaci délkové dilatace.
  • Vhodné pro použití s čelním unašečem.