Obrotowe kły tokarskie zabezpieczone przed uderzeniami, stożek Morse’a: 5

Nr art.: 321405 5
Rabat
3 990,59 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 276 mm
Średnica głowicy D 92 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 40 mm
Długość ostrzy L3 42 mm
Długość użytkowa L2 146 mm
Z amortyzacją tak
Odcinek ugięcia sprężystego 50 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 1 000 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 3 500 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Zastosowanie Toczenie
Masa 5,4 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321405 5
EAN / GTIN 4045197720962
Numer producenta 321405 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Amortyzacja kła w celu kompensacji długości i nacisku, tłumienie uderzeń.
  • Kieł z hartowanej na wskroś stali narzędziowej dokładnie oszlifowany do swojego położenia.
  • Dokładnie wykonane łożyska toczne z zapasem smaru na cały okres eksploatacji.
  • Pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • Szczególnie sztywne wykonanie z dodatkowym ułożyskowaniem chwytu.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

Wersja precyzyjna.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

  • amortyzacja obciążeń udarowych 
  • do kompensacji wydłużeń 
  • nadają się do zastosowania z zabierakami czołowymi.