{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L |
176 mm
|
|
| Diámetro de la cabeza D |
60 mm
|
|
| Versión punta de centrado |
Con rodamiento
|
|
| Ángulo de punta α |
60 grados
|
|
| Máximo diámetro de la punta D1 |
25 mm
|
|
| Longitud de punta L3 |
24 mm
|
|
| Longitud útil L2 |
95 mm
|
|
| Con amortiguación de impactos |
sí
|
|
| Recorrido de muelle |
28 mm
|
|
| Peso de la pieza de trabajo máx. |
300 kg
|
|
| Número de revoluciones máximo |
5.000 min-1
|
|
| Fallo de concentricidad máximo |
0,005 mm
|
|
| Empleo |
Torneado
|
|
| Peso |
1,3 kg
|
|
| Tipo de producto |
Punta de centrado
|
| Número de artículo | 321405 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197720948 | |
| Número del fabricante | 321405 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |