Roterande svarvdubb stötdämpning 3

Art-nr: 321405 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 60 mm
effektiv längd B 95 mm
största spets-⌀ A 25 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
för arbetsstycksvikt 300 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 321405 3
EAN/GTIN 4045197720948

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • Den roterande dubben fjädrar som tryck- och längdkompensering, stötdämpande.
  • Roterande dubb av genomhärdat verktygsstål som inslipats i lageranordningen med exakt passning.
  • Livstidssmort precisionsrullager.
  • Axeltätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Extremt styv med extra skaftlager.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.

Precisionsutförande.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

  • För dämpning av stötartade belastningar.
  • För kompensering av längdutvidgning.
  • Lämplig att användas med medbringardubb.