{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Morse konus | MK3 | |
| ⌀ kućišta D | 60 mm | |
| Korisna duljina B | 95 mm | |
| Najveći ⌀ vrha A | 25 mm | |
| maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
| maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
| za težinu obratka | 300 kg | |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
| Broj artikla | 321405 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197720948 | |
| Broj proizvođača | 321405 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |