Mitlaufende Drehbankspitze stoßgedämpft, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321405 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 176 mm
Durchmesser Kopf D 60 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 25 mm
Spitzenlänge L3 24 mm
Nutzlänge L2 95 mm
mit Stoßdämpfung ja
Federweg 28 mm
Werkstückgewicht max. 300 kg
Drehzahl max. 5 000 min-1
Rundlauffehler max. 0,005 mm
typische Verwendung Drehen
Gewicht 1,3 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Herstellernummer 321405 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Federung der Laufspitze zum Druck- und Längenausgleich, stoßdämpfend.
  • Laufspitze aus durchgehärtetem Werkzeugstahl passgenau in Lageranordnung eingeschliffen.
  • Präzisions-Wälzlagerung mit Lebensdauerschmierung.
  • Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
  • Extrem steife Ausführung mit zusätzlicher Schaftlagerung.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.

Präzisionsausführung.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

  • Zur Dämpfung von stoßartigen Belastungen.
  • Zum Ausgleich von Längenausdehnungen.
  • Zum Einsatz mit Stirnmitnehmer geeignet.