Obrotowe kły tokarskie zabezpieczone przed uderzeniami, stożek Morse’a: 3

Nr art.: 321405 3
Rabat
2 423,79 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L
176 mm
Średnica głowicy D
60 mm
Konstrukcja kła centrującego
Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α
60 stopni
Maksymalna średnica kła D1
25 mm
Długość ostrzy L3
24 mm
Długość użytkowa L2
95 mm
Z amortyzacją
tak
Odcinek ugięcia sprężystego
28 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu
300 kg
Maksymalna prędkość obrotowa
5 000 min-1
Maksymalne bicie
0,005 mm
Zastosowanie
Toczenie
Masa
1,3 kg
Rodzaj produktu
Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321405 3
EAN / GTIN 4045197720948
Numer producenta 321405 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°.
  • Amortyzacja kła w celu kompensacji długości i nacisku, tłumienie uderzeń.
  • Kieł z hartowanej na wskroś stali narzędziowej dokładnie oszlifowany do swojego położenia.
  • Dokładnie wykonane łożyska toczne z zapasem smaru na cały okres eksploatacji.
  • Pierścień uszczelniający wału zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej.
  • Szczególnie sztywne wykonanie z dodatkowym ułożyskowaniem chwytu.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.

Wersja precyzyjna.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

  • amortyzacja obciążeń udarowych 
  • do kompensacji wydłużeń 
  • nadają się do zastosowania z zabierakami czołowymi.