Adaptador de caçonete Utilização intercambiável, para rosca: M3-M6

N.º do artigo: 319795 M3-M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D2 20 mm
Comprimento L 16 mm
Tipo de produto Suporte de caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 319795 M3-M6
EAN/GTIN 4062406239893
Número do fabricante 319795 M3-M6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Adaptador para alojamento de caçonetes conforme DIN EN 22568 (versão redonda).

Indicado para:

Suporte de base de caçonete n.º 319790; 319793.

Nota:

Profundidade máxima da rosca de 47 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados