Adapter do narzynek Wkładka wymienna, do gwintu: M10

Nr art.: 319795 M10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Uchwyty do narzynek
Kod miejsca rozdzielenia ZYL04500100; ZYL03000100
Kształt uchwytu Wersja okrągła
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 45 mm; 30 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 45 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz für Gewinde M10
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty do narzynek
Długość całkowita L 16 mm
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona
Masa 0,13 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319795 M10
EAN / GTIN 4062406239879
Numer producenta 319795 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Adapter do mocowania narzynek wg DIN EN 22568 (wersja okrągła).

Pasuje do:

Uchwyty podstawowe do narzynek nr 319790; 319793.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość gwintu 47 mm.