Sriegpjovės adapteris Keičiama galvutė, Sriegiams: M3-M6

Prekės Nr.: 319795 M3-M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 20 mm
Ilgis I 16 mm
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Gamintojo numeris 319795 M3-M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Adapteris sriegpjovei tvirtinti pagal DIN EN 22568 (apvalus modelis).

Tinka:

Sriegpjovės laikiklis Nr. 319790; 319793.

Pastaba:

Maksimalus sriegio gylis 47 mm.