{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 45 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 16 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Celková délka | 31 mm | |
| Celková výška | 31 mm | |
| Celková šířka | 45 mm | |
| Norma | DIN 2185 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 0,12 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Artikelnummer | 319795 M3-M6 | |
| EAN / GTIN | 4062406239893 | |
| Herstellernummer | 319795 M3-M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |