Adapter za nareznice izmjenjivi umetak, za navoj: M3-M6

Artikl br.: 319795 M3-M6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D2 20 mm
duljina D (L) 16 mm
Vrsta proizvoda Držač za nareznicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Broj proizvođača 319795 M3-M6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Adapter za prihvat nareznica prema normi DIN EN 22568 (okrugla izvedba).

Odgovara:

Osnovni držači nareznice br. 319790; 319793.

Napomena:

Maksimalna dubina navoja 47 mm.