{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz für Gewinde M12-M14 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Uchwyty do narzynek | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04500100; ZYL03800100 | |
| Kształt uchwytu | Wersja okrągła | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 45 mm; 38 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 45 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do narzynek | |
| Długość całkowita L | 16 mm | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona | |
| Masa | 0,14 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319795 M12-M14 | |
| EAN / GTIN | 4062406239886 | |
| Numer producenta | 319795 M12-M14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |