Menetmetsző adapter Cserélhető betét M3-M6

Cikkszám: 319795 M3-M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D2 20 mm
Hossz L 16 mm
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893

Leírás

Kivitel:

Adapter menetmetszők befogásához DIN EN 22568 szerint (kerek kivitel).

Alkalmazható:

319790; 319793 sz. menetmetsző alaptartó.

Figyelem:

Maximális menetmélység 47 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek