Oprawki do wytaczaków z nacięciem szczelinowym, PSC 63, ⌀ mocowania D1: 40mm

Nr art.: 318890 40
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia CCS06300195; ZYL04000110
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 40 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Min. średnica mocowania D1 40 mm
Maks. średnica mocowania D1 40 mm
Długość wysięgu A 105 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 75 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 85 mm
Z amortyzacją drgań tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 143 mm
Średnica zewnętrzna łącznie 75 mm
Norma ISO 26623-2
Platformy PSC 63
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318890 40
EAN / GTIN 4069515004978
Numer producenta 318890 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT: - Większa stabilność i działanie amortyzujące wstrząsu dzięki objęciu wytaczaka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.