Držák na vyvrtávací tyče drážkovaný, PSC 63, ⌀ upnutí D1: 40mm

Artiklové číslo: 318890 40
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa CCS06300195; ZYL04000110
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Upínací průměr min. D1 40 mm
Upínací průměr max. D1 40 mm
Nepodepřená délka A 105 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 75 mm
Nástroj délka upínání max. L3 85 mm
Tlumení vibrací ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 143 mm
Vnější průměr celkem 75 mm
Norma ISO 26623-2
Tvar PSC 63
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318890 40
EAN / GTIN 4069515004978
Číslo výrobce 318890 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT – Větší stabilita a účinek tlumení vibrací díky obejmutí vyvrtávací tyče.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání vyvrtávacích tyčí.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.