Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, ⌀ serrage D1: 40mm

Réf.: 318890 40
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK polygonal avec face plane
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation CCS06300195; ZYL04000110
Format d’image queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 40 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine PSC 63
Diamètre de serrage min. D1 40 mm
Diamètre de serrage max. D1 40 mm
Longueur de col A 105 mm
Diamètre extérieur côté outil D 75 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 85 mm
Amortissement des vibrations oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit support pour barres d’alésage
Longueur totale L 143 mm
Diamètre extérieur total 75 mm
Norme ISO 26623-2
Type PSC 63
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318890 40
EAN / GTIN 4069515004978
Réf. fabricant 318890 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d’alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.