Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, ⌀ de strângere D1: 40mm

Cod articol.: 318890 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire reglabilă axial concentric sau descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare CCS06300195; ZYL04000110
Formular de înregistrare Standard; Standard
Referinţă de prindere 63; 40
Diametrul cozii DS 40 mm
Lungimea tijei LS 105 mm
Lubrifiant de răcire da
Înălţime funcţională H1 63 mm
Lungimea muchiei de tăiere 75 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 105 mm
Lungime utilă L1 143 mm
Lungime funcţională 20 mm
Suportul informatic Cu suport de date
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 318890 40
EAN / GTIN 4069515004978
Număr producător 318890 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.