Oprawki do wytaczaków z nacięciem szczelinowym, PSC 63, ⌀ mocowania D1: 10mm

Nr art.: 318890 10
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia PSC0630xx95; ZYL00102215
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 10 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 10 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter geschlitzt
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 10 mm
Maks. średnica mocowania D1 10 mm
Długość wysięgu A 105 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 45 mm
Z amortyzacją drgań tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 143 mm
Norma ISO 26623-2
Platformy PSC 63
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,625 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318890 10
EAN / GTIN 4045197889386
Numer producenta 318890 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT: - Większa stabilność i działanie amortyzujące wstrząsu dzięki objęciu wytaczaka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania wytaczaków.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.