{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | CCS06300195; ZYL04000110 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 63 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 63 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 40 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 40 mm | |
| Auskraglänge A | 105 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 75 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 | 85 mm | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Bohrstangenaufnahme | |
| Länge gesamt L | 143 mm | |
| Außendurchmesser gesamt | 75 mm | |
| Norm | ISO 26623-2 | |
| Form | PSC 63 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 318890 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515004978 | |
| Herstellernummer | 318890 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |