{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | CCS06300195; ZYL04000110 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 40 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 40 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 40 mm | |
| Longitud de alcance A | 105 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 75 mm | |
| Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 | 85 mm | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para varilla de mandrinar | |
| Longitud total L | 143 mm | |
| Diámetro exterior total | 75 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Forma | PSC 63 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318890 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515004978 | |
| Número del fabricante | 318890 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |