Borestangsholder slidset, PSC 63, Spænde-⌀ D1: 40mm

Art.-nr.: 318890 40
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt CCS06300195
Holderform Standard; glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 63
Skaftdiameter 40 mm
Hovedform rund
Hovedlængde 68 mm
Funktionshøjde 63 mm
Skærekantlængde 75 mm
Holderform lige (G)
Holderens arbejdsposition normal
Vibrationsdæmpning ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Længde på udhæng 105 mm
Nyttelængde 143 mm
Funktionslængde 20 mm
Medie med datamedie
Produkttype Borestang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318890 40
EAN/GTIN 4069515004978
Producentnummer 318890 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.