Frezy walcowo-czołowe z płytkami okrągłymi do profilowania i frezowania narożników okrągłych.

Nr art.: 3102959
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Średnica skrawania Dc 60,198 mm; 76,2 mm
Długość całkowita L 44,45 mm
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Maks. głębokość cięcia L2 8 mm
Seria ROUNDMILL
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102959
EAN / GTIN 7291075158991
Numer producenta 3102959
Numer L L23980 2031

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 6, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 2,37″
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 315 cale
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″