FR D237A300-6-1.00-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102959
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102959
EAN / GTIN 7291075158991
Gyártó száma 3102959
L-szám L23980 2031

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási elem száma (CICT) 6, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 2,37”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,315”
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése