{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Frese a copiare | |
| Diametro tagliente Dc | 60,198 mm; 76,2 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 44,45 mm | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 6 | |
| Profondità di taglio max. L2 | 8 mm | |
| Serie | ROUNDMILL | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a copiare |
| Codice articolo | 3102959 | |
| EAN / GTIN | 7291075158991 | |
| Codice del produttore | 3102959 | |
| Numero-L | L23980 2031 |