• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR D237A300-6-1.00-16 Face mills carrying round inserts for profiling and milling of round corners.

Artikel-Nr.: 3102959
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Produktart Kopierfräser
Schneidendurchmesser Dc 60,198 mm; 76,2 mm
Länge gesamt L 44,45 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Schnitttiefe max. L2 8 mm
Serie ROUNDMILL
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102959
EAN / GTIN 7291075158991
Herstellernummer 3102959
L-Nummer L23980 2031

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.37″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″